Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, steel 5, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, steel 5, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, steel 5, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) ISO 10511, steel 5, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

ISO 10511 ersetzt DIN 985 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen geändert in 04 und 05.