Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hydraulic manual crimping pliers B12 for wire cable terminals in cases, without crimping jaws
Hydraulic manual crimping pliers B12 for wire cable terminals in cases, without crimping jaws - 1
Hydraulic manual crimping pliers B12 for wire cable terminals in cases, without crimping jaws - 2
Hydraulic manual crimping pliers B12 for wire cable terminals in cases, without crimping jaws - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulic manual crimping pliers B12 for wire cable terminals in cases, without crimping jaws

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hydraulische Handzange für die Verpressung von Klemmen und Terminals bis max. 6 mm Drahtseil geeignet.



Die Presse eignet sich für folgende im Programm befindlichen Terminals:


  • Wantenspanner mit Terminal / Gabel M5 bis M12

  • Wantenspanner mit Terminal / Toggle M6 bis M12

  • Drahtseil-Walzterminals M4 bis M12

  • MINI-Walzterminal Außengewinde M6 bis M10 und Innengewinde mit M6 bis M8

  • Linsenkopfterminal für ein Seil von ∅ 3 mm bis 6 mm

  • Drahtseil-Walzterminal für ein Seil von ∅ 2 mm bis 6 mm