Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hydraulic cylinder set, 22 pieces 7 pieces

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulic cylinder set, 22 pieces 7 pieces

A compact hydraulic unit with low tare weight (4.80 kg) for pressing and pulling with a range of movement of 70 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die Kolbenstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korrodierten und geklebten Bauteilen.

  • Zug- und Druckspindel werden direkt in der Kolbenstange aufgenommen.

  • Das Zurückfahren des Arbeitskolbens erfolgt automatisch nach Druckentlastung durch Federkraft.


Lieferumfang:


  • 1 x Schlagkopf M22 x 2,5 mm

  • 1 x Druckplatte M24 x 3 mm

  • 1 x Druckbolzen mit Gewinde kurz M24 x 3 x 92 mm

  • 1 x Druckbolzen mit Gewinde lang M24 x 3 x 132 mm

  • 1 x Druckstempel mit Gewinde M24 x 3 mm

  • 1 x Zugspindel M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 x Bundmutter M18 x 2,5 mm