Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hydraulic cylinder set, 22 pieces 7 pieces
A compact hydraulic unit with low tare weight (4.80 kg) for pressing and pulling with a range of movement of 70 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Speciální konstrukce umožňuje působení na pístnice pro zvýšení momentu odtrhu při lisování, např. zkorodované nebo přilepené součásti.
- Stahovák a tlakové vřeteno jsou namontovány přímo na pístnici.
- Pracovní píst se zasune automaticky silou pružiny po uvolnění tlaku.
Rozsah dodávky:
- 1x zatloukací hlava M22 x 2,5 mm
- 1x přítlačná destička M24 x 3 mm
- 1x tlakový kus se závitem, krátký, M24 x 3 x 92 mm
- 1x tlakový kus se závitem, dlouhý, M24 x 3 x 132 mm
- 1x beran se závitem M24 × 3 mm
- 1x podávací osa M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1x matice s nákružkem M18 x 2,5 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!