Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 1
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 2
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 3
Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulic bearing extractor set 10 tonnes

Versatile set of 20 pieces and 8 combination options for extracting bearings.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

10-t-Hydraulikwelle


Minimale Anstrengung, um bis zu 10 Tonnen Druck auszuüben.



Spindel und Schraube bleiben stabil, während sich die Welle dreht


Verhindert ein falsches Anzugsmoment der Welle und sorgt so für eine einwandfreie Funktion der Welle und eine höhere Lebensdauer.


Vollwelle, die speziell für eine einwandfreie Leistung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit entwickelt wurde.



Vielseitig


8 mögliche Kombinationen: 2 oder 3 100-, 150- oder 200-mm-Bügelschellen.


2 Verlängerungen (5 bis 35 mm) für eine bessere Anpassung an verschiedene Aufgaben.