Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Moisture measuring unit FMM10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Moisture measuring unit FMM10

For measuring the moisture in wood and building materials such as plaster, etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Das Messprinzip


Zwischen zwei Elektroden fliesst ein elektrischer Strom, mit dessen Hilfe die Impedanzänderung aufgrund der im Material enthaltenen Feuchtigkeit gemessen wird. Das Gerät wandelt die Messung sofort in den Feuchtegehalt in Prozent um. Bei Holz ermöglicht das Gerät ein direktes Ablesen der Holzfeuchte in Prozent H2O zwischen 6% und 100%. Bei anderen Baumaterialien bestimmt das Gerät die äquivalente Holzfeuchte.



Lieferumfang


  • Messgerät

  • Batterie 9V Art. 0827 115

  • Etui