Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hot press glue powder
Powdered, ready-to-use urea resin glue with integrated hardener
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lange offene Zeit und Topfzeit
Lange Offene Zeit bei relativ kurzer Abbindungsgeschwindigkeit speziell zum Furnieren. Leicht gefüllt, um Leimdurchschlag zu vermeiden.
Erfüllt Emissionsklasse 1
Formaldehydarm. Unter Verwendung von E1-Spanplatten und Heißpressenleim-Pulver werden furnierte Platten erzielt, die ebenfalls die E1 erfüllen.
Universelle Verwendungsmöglichkeit
Sehr gutes Auftragverhalten in Leimauftragsmaschinen sowie bei manuellem Leimauftrag.
Sichere Verleimqualität
Gute Löslichkeit und weitgehende Leimdurchschlagsicherheit. Sichere Verleimung aller Furnierarten.
Nicht für den Außenbereich geeignet, da keine Wetterbeständigkeit gegeben ist.
Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche zu Blauverfärbung, bei Buche zu Rotverfärbung führen.
Bei einer Presstemperatur über + 50°C kann es bei Nadelholzfurnieren zu einer Braunverfärbung führen.
Frische Leimspritzer sind mit Wasser entfernbar. Ältere Leimrückstände können nur mechanisch entfernt werden. Gebinde vor der Verarbeitung aufrühren und stets verschlossen lagern. Vor Frost schützen.
Die Offene Zeit und die Abbindezeit werden stark von den Arbeitsverhältnissen, z.B. den Temperaturen, Feuchtigkeiten und Saugfähigkeiten der Werkstoffe, Auftragsmengen und Spannungen im Material beeinflusst.
Beständig in Räumen mit allgemein niedriger Luftfeuchtigkeit in Anlehnung an DIN 68705:
- Furnier-, Flächen- und Absperrarbeiten in der Heißpresse
- Furnierverleimung von Spanplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten und beharzten Papierfolien sowie Papierlaminaten
- Flächenverleimung von Schichtstoffplatten (HPL/CPL-Platten) auf Holz, Spanplatten und MDF-Platten
- Furnieren und Beschichten von z. B. Schränken, Innentüren, Küchen-arbeitsplatten, Türrahmen, Tischen, Eckbänken
Furnierleim einseitig mit Leimroller, Leimspachtel oder mit Auftragsmaschinen dünn und gleichmäßig auftragen. Bei sehr saugfähigem Material und geringem Pressdruck muss verhältnismäßig viel aufgetragen werden. Je höher der Pressdruck, desto geringere Auftragsmengen sind erforderlich. Bei grobporigem Furnier soll der Leim hochviskos angesetzt und dünn aufgetragen werden, um einen Leimdurchschlag zu verhindern. Bei Leimdurchschlag kann es beim Beizen zu Farbveränderungen führen, da die Poren des Furniers bereits mit Leim ausgefüllt sind und ein Eindringen der Beize verhindert wird.
Mischungsverhältnis: Gewichtsanteile: ca. 2 :1 ( Pulver : Wasser). Die Viskosität ist mit Wasser einzustellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!