Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hot press glue powder
Powdered, ready-to-use urea resin glue with integrated hardener
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dlouhá doba zpracování a skladování
Dlouhá doba zpracování při relativně rychlém schnutí, zejména při dýhování. Snadné vytmelení povrchu proti prosakování lepidla.
Splňuje emisní třídu 1
Nízký obsah formaldehydu. Při použití dřevotřísky třídy E1 a lepidla pro lisování za tepla splňují dýhované desky také třídu E1.
Univerzální použití
Vynikající aplikační vlastnosti pro použití ve strojích i při ruční práci.
Spolehlivé lepené spoje
Vynikající rozpustnost a vysoký stupeň ochrany proti prosakování lepidla.
Spolehlivé lepení dýh všech typů.
Nevhodné pro venkovní použití, protože není odolné vůči povětrnostním vlivům.
V kombinaci s kyselinou tříslovou obsaženou v dřevu může účinek na nekrytý kov vést k modrému (zejména na dubovém dřevu) nebo červenému zbarvení (na bukovém dřevu).
Je-li teplota při přítlaku vyšší než 50°C, hrozí na měkkých dýhách hnědé zbarvení.
Čerstvé skvrny od lepidla lze odstranit vodou. Staré zbytky lepidla lze odstranit pouze mechanicky. Před použitím lepidlo důkladně promíchejte a před uskladněním vždy důkladně uzavřete nádobu. Chraňte před mrazem.
Doba zpracování a schnutí silně závisí pracovních podmínkách, tj. na teplotě, vlhkosti, savosti materiálů, aplikovaném množství a pnutí v materiálu.
Odolné v místnostech s obecně nízkou vlhkostí podle normy DIN 68705:
- Dýhování, povrchová úprava a těsnění při lisování za horka
- Dýhování dřevotřísky, překližky, MDF desek, rolí potahovaného papíru a vrstvených papírových desek
- Plošné lepení vrstvených panelů (HPL/CPL desek) na dřevo, dřevotřísku a MDF desek
- Dýhování a potahování – např. skříně, vnitřní dveře, kuchyňské pracovní desky, dveřní zárubně, stoly nebo rohové lavice
Naneste pomocí válečku, stěrky na lepidlo nebo aplikačního stroje rovnoměrnou tenkou vrstvu lepidla na dýhy na jeden povrch. V případě vysoce savého materiálu a malé přítlačné síly je třeba nanést poměrně velké množství lepidla. Čím vyšší přítlačná síla, tím menší množství lepidla stačí k přilepení. V případě silně porézní dýhy je nutno lepidlo míchat, aby bylo viskózní, a nanášet jej v tenké vrstvě, aby neprosakovalo. Prosakování lepidla může vést ke změnám barev, protože póry v dýze jsou již vyplněny lepidlem a barva do nich nemůže proniknout.
Směšovací poměr: Hmotnostní poměr: cca 2:1 (prášek : voda). Viskozitu je nutno upravit vodou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!