Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hot-melt edge adhesive pellets
EVA-based hot-melt adhesive for universal use
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gute Laufeigenschaften
- Niedrigviskose Einstellung
- Hohe Wärmestandfestigkeit
- Sehr gute Nachfließeigenschaften ohne Fadenzug
Universell einsetzbar
- Auf allen handelsüblichen Kantenanleimmaschinen verwendbar
- Walzen- und Schlitzdüsenauftrag möglich
Leicht gefüllt
Dadurch wird eine gute Fugenbenetzung erreicht.
Silikonfrei
Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z. B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.
*Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.
Kantenverleimung im Innenbereich. Universal einsetzbar für Melaminharz-, Polyester-*, ABS-*, PVC*-Kanten (* nur mit vorgeprimertem Kantenmaterial). Massivholz- und Furnierkanten auf Spanplatten, Sperrholz, MDF-Platten, Tischlerplatten
Granulat in den Vorschmelzbehälter der Kantenanleimmaschine eingeben und gegebenfalls die Schmelztemperatur und Vorschubgeschwindigkeit einstellen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 190°C und 210°C liegen. Anpressdruck beachten. Die Maschine ist entsprechend den Anweisungen des Maschinenherstellers einzustellen. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sollte die Temperatur auf 150–160°C abgesenkt werden, um ein Verbrennen des Klebstoffes zu vermeiden. Vorschmelzbehälter sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Die Trägerplatte muss staub- und fettfrei sein. Die Temperatur der Trägerplatte sowie der Kante sollten 18–20°C betragen. Zugluft vermeiden. Bei Kanten mit einer Stärke über 4 mm sollte länger vorgewärmt werden, um die Offene Zeit zu gewährleisten. Bei Schichtstoff- und Massivholzplatten empfehlen wir stets Vorversuche. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!