Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hot melt adhesive 103
For effective dent removal on different materials and surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kurze Offene- und Abbindezeit
- Alterungs-, UV- und wasserbeständig
Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.
Ideal für die Automobilindustrie zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen durch Ankleben der Zugadapter.
Die Klebflächen müssen frei von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Trennmitteln sein. Weichmacher in Kunststoffen und Lacken können die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigen. Den Schmelzklebstoff als Punkt, Film oder Raupe auftragen und die Teile sofort zusammendrücken. Kurzes anpressen erhöht die Festigkeit.
Dellenbeseitigung mit dem Dellenlifter-Set:
- 1. Delle mit geeignetem Reiniger säubern
- 2. Schmelzklebstoff mittig auf den geeigneten Adapter auftragen.
- 3. Adapter an der tiefsten Stelle ankleben und ggf. mit Druckluft abkühlen.
- 4. Gleithammer oder PinPuller in den Adapter einhängen und die Delle zurückverformen.
- 5. Nach erfolgter Dellenbeseitigung mit einem Kunststoffkeil den Schmelzkleber an einer Stelle leicht anheben. Klebstoffentferner-Spray (Art.-Nr. 0893 141) gezielt in den Spalt sprühen und einwirken lassen.
- Der Klebstoffentferner kriecht in die Zwischenräume und löst die Kleberreste von der Oberfläche.
- 6. Der Kleberrest wird sekunden-schnell am Stück von der Oberfläche entfernt.
Ggf. verbleibenden Kleberückstand mit dem Vorreiniger (Art.-Nr. 0893 200 1) entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!