Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Double-sided hook and loop fastener strip
Versatile, re-sealable adhesive hook-and-loop fastener with hooks on the front and velour on the back. Suitable for bundling cables, pipes and hoses on construction sites, in trade fair construction or as a fixing aid.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hochwertiges, dichtes Haken- und Flauschmaterial
Sorgt für sicheren Verschluss.
Häufiges Öffnen und Schließen möglich
Band lässt sich mehrfach einsetzen und reduziert so die Kosten.
Flexibel einsetzbar
Band lässt sich entsprechend der gewünschten Länge einsetzen und ist daher für vielseitige Anwendungen geeignet.
Einfach zu Lösen und oberflächenschonend
Verbindung lässt sich einfach wieder lösen, da ohne Verklebung.
Band ist nicht geeignet für Transportsicherung.
- Zum Bündeln und Sortieren von Kabeln z. B. im Elektro-, oder Kfz-Bereich, auf Baustellen, im Messebau oder der Veranstaltungstechnik.
- Zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen, z. B. Rohren oder Schläuchen.
- Zum Fixieren von Pflanzen z. B. in Gärtnereien.
- Fixierhilfe beim Montieren und Verkleben.
- Zum Zusammenhalten von geöffneten Rollen von VKP-Band.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!