Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hook-and-loop backing pad for woven hook-and-loop discs and nylon abrasive discs in dia. 80 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Max. Drehzahl 6.000 U/min
Kautschukteller mit Klettbeschichtung ermöglicht schnelles Wechseln der Schleifmittel
Teller-Ø: 75 mm
Schaft-Ø: 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!