Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 1
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 2
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 3
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 4
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 5
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 6
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 7
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 8
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter

Very fast, modular, symmetrical solid carbide head with four cutting edges, very long service life and particularly large suction channels

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Staubfreies Bohren durch direkter Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig

  • Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank besonders großen Absaugkanäle

  • Sehr einfach zu reinigen aufgrund demontierbarer Saughülse ab Ø 12 mm

  • Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung

  • Ø 6, 8 und 10 mm verfügen über eine zusätzliche Staubabsaugkappe

  • Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)

  • Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf

  • Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbst zentrierender Spitze

  • Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
  • Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!

  • Einsatz nur in Verbindung mit Adapter für Saugbohrer Quadro-L Art.-Nr. 0648120000

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Nur Sauger der Staubklasse M verwenden