Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Quadro-L Single dust extraction drill bit suitable for SDS-plus without suction adapter
Very fast, modular, symmetrical solid carbide head with four cutting edges, very long service life and particularly large suction channels
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Bezprašné vrtání bez následného čištění, protože prach z vrtání se odsává přímo u vrtného otvoru
- Velmi rychlé odstraňování vrtné drtě a velmi nízké riziko ucpání díky obzvláště velkým sacím kanálkům
- Velmi snadné čištění díky odnímatelnému sacímu pouzdru od průměru 12 mm
- Chrání uživatele před zdravotními riziky díky výrazně sníženému vytváření prachu
- Průměry 6, 8 a 10 mm mají přídavný uzávěr pro odsávání prachu
- Rychlá a snadná výměna vrtáku díky opakovaně použitelnému kompaktnímu sacímu nástavci (lze kombinovat s různými průměry vrtáků, je udržitelný a šetří náklady)
- Symetrická hlava ze slinutého karbidu se čtyřmi břity zajišťuje velmi dlouhou životnost a zabraňuje zaseknutí vrtáku nebo jeho posunutí mimo střed při nárazu, například do výztuže
- Velmi snadné a přesné bodové vrtání díky speciálnímu samostředicímu hrotu
- Pro všechny standardní, certifikované vysavače třídy prachu M
- Upozornění: Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika!
- Pouze pro použití společně s adaptérem pro vrták s odsáváním prachu Quadro-L, obj. č. 0648120000
- Dodržujte přiložený návod k obsluze
- Pouze pro použití s vysavači třídy prašnosti M
- Čisté, bezprašné vyvrtané otvory pro nastavení chemických kotev
- Otvory pro následnou montáž nebo pro výměnu nesprávně nastavených výztužných tyčí
- Práce v kritických oblastech, které musí být udržovány bez prachu, jako jsou veřejné budovy, nemocnice atd.
- Renovační práce, při kterých je třeba se vyhnout prachu a uživatel by měl být chráněn
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!