Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max
Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max - 1
Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max - 2
Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max - 3
Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max - 4
Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Single Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max

Very fast modular hammer drill bit with dust extraction function, very long service life, symmetrical solid carbide head with four cutting edges and particularly large suction channels. Version without suction adapter.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Staubfreies Bohren durch die direkte Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig

  • Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank der besonders großen Absaugkanäle

  • Sehr einfach zu reinigen aufgrund der demontierbaren Saughülse

  • Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung

  • Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)

  • Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf

  • Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbstzentrierender Spitze

  • Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
  • Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!

  • Einsatz nur in Verbindung mit Adapter für Saugbohrer Quadro-L Art.-Nr. 0647120000

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Nur Sauger der Staubklasse M verwenden