Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Quadro-L hollow drill bit suitable for SDS-max
Very fast modular hammer drill bit with dust extraction function, very long service life, symmetrical solid carbide head with four cutting edges and particularly large suction channels. Complete with suction adapter.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Bezprašné vrtání díky odsávání prachu přímo ve vrtaném otvoru, čímž odpadá nutnost následného čištění
- Velmi rychlé odstraňování vrtné drtě a velmi nízké riziko ucpání díky obzvláště velkým sacím kanálkům
- Velmi snadné čištění díky odnímatelné sací objímce
- Chrání uživatele před zdravotními riziky díky výrazně sníženému vytváření prachu
- Rychlá a snadná výměna vrtáku díky opakovaně použitelnému kompaktnímu sacímu nástavci (lze kombinovat s různými průměry vrtáků, je udržitelný a šetří náklady)
- Symetrická hlava ze slinutého karbidu se čtyřmi břity zajišťuje velmi dlouhou životnost a zabraňuje zaseknutí vrtáku nebo jeho posunutí mimo střed při nárazu, například do výztuže
- Velmi snadné a přesné vrtání pro závity díky speciálnímu samostředicímu hrotu
- Pro všechny běžné vysavače certifikované pro prach třídy M
- Pozor: Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika!
- Dodržujte přiložený návod k obsluze
- Pouze pro použití s vysavači prachu třídy M
- Čisté, bezprašné vyvrtané otvory pro nastavení chemických kotev
- Otvory pro následnou montáž nebo pro výměnu nesprávně nastavených výztužných tyčí
- Práce v kritických oblastech, které musí být udržovány bez prachu, jako jsou veřejné budovy, nemocnice atd.
- Renovační práce, při kterých je třeba se vyhnout prachu a uživatel by měl být chráněn
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!