Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hollow-ceiling anchor W-HD
Female thread anchor with metric thread for secure anchoring in hollow-core prestressed concrete ceilings. With technical approval. Steel, zinc-plated
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Možnost použití šroubů nebo závitových tyčí
- Kotvu lze osadit mimo osu dutiny ve vzdálenosti do 50 mm od předpjatého lanka – maximální flexibilita
- Rychlá a snadná instalace – není nutné speciální nářadí
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1832
- Požární odolnost (základní materiál: beton C45/55 nebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národní technické schválení DIBt Z-21.1-1832, protokol o zkoušce požární ochrany č. (3526/3426)
- Při utažení šroubu nebo šestihranné matice je kužel oddělen od expanzní objímky. – Důležité: Jsou nutné alespoň tři otočení šroubu/matice. Působením utahovacího momentu je kužel zasunut do expanzní objímky, kterou roztáhne
- Ukotvení je povoleno jen u předpjatých betonových stropů s dutým jádrem s tloušťkou dutiny, která nepřesahuje 4,2násobek tloušťky mřížky (bH <= 4,2 × bSt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciální upevňovací prvek pro ukotvení do předpjatých betonových stropů s dutým jádrem
Vhodné pro dutiny a pevné zóny předpjatých betonových stropů s dutým jádrem
Upevnění bodů a kotev v redundantním nestrukturálním systému se schválením
- Přepjaté betonové stropy s dutým jádrem o třídě pevnosti C45/55 nebo B55
- Např. ukotvení lehkých stropních krytin a podhledů, jakož i staticky srovnatelné ukotvení do 1,0 kN/m2 a montáž kovových konstrukcí, konzol, kabelových vedení, trubek, větracích vedení, podhledů atd.
W-HD lze použít v suchých vnitřních prostorách, např. v domácnostech, kancelářích, školách, nemocnicích, maloobchodních prodejnách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!