Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hole saw HW
Flat-cut hole saw (cutting depth limit) for a precise and clean drilling pattern with low tolerances
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rovnoměrné CNC broušení se speciálním tvarem omezujícím tlak
Přesný, čistý řez s malou tolerancí
Optimalizovaný stupňovitý středicí vrták (ochrana GS)
- Eliminuje potřebu pracného zarážení středu, protože vrták lze vystředit bez vybočení z dráhy
- Menší vrtací síla a o více než 50% kratší doba vrtání spolu s nižší spotřebou energie (podle použité ruční vrtačky)
Přesné, optimální uložení zubů ze slinutého karbidu díky unikátnímu, plně automatickému procesu pájení
Vysoký řezný výkon a dlouhá životnost
Omezení hloubky řezu
Zabraňuje úrazům a chrání nástroj i stroj před poškozením
Vyhazovací pružina
- Chrání karbidové zuby citlivé na nárazy po předvrtání po průniku vrtáku do média
- Po dokončení vrtání automaticky odhodí odvrtaný kus („jádro“)
Samostatný kalený dřík pro ∅ 32 mm a více
Kompenzace nárůstu ∅ zkrutné síly a krouticího momentu spojeného s větším průměrem
- Válcová pila musí pevně sedět ve sklíčidle
- Vyvarujte se naklánění válcové pily
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv, např. ochranné brýle, rukavice apod.
Pro stacionární a ruční vrtačky při vrtání do nástrojových a konstrukčních ocelí, neželezných kovů, korozivzdorných kovů (např. A2 a A4), azbestu, sklolaminátu a plastů, PVC, zinku, sádrokartonu, lehkých stavebních desek a tenkostěnných dřevěných a vrstvených desek jako např. zádové desky u nábytku.
Max. hloubka řezu v oceli = 4 mm, v nerezové oceli = 2 mm. Zajistěte dostatečné chlazení/mazání pily. Je nutno dodržovat doporučenou rychlost. Při ručním vrtání nekývejte vrtačkou, protože by to vedlo k nerovnoměrnému zatížení karbidových zubů, které by se mohly zlomit. Pro pily o průměru od 30 mm použijte svislou vrtačku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!