Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hole puncher with splitting punch metric ISO sizes in accordance with EN 50262
Hole puncher with splitting punch metric ISO sizes in accordance with EN 50262 - 1
Hole puncher with splitting punch metric ISO sizes in accordance with EN 50262 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hole puncher with splitting punch metric ISO sizes in accordance with EN 50262

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einzeln (ohne Zugschraube)



Hohe Standzeit


Speziell entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.


Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...


Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1