Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hole puncher with splitting punch metric ISO sizes in accordance with EN 50262
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kuličkové ložisko napínacího šroubu
Napínací šroub s kuličkovým ložiskem zapouzdřený v plastu pro ochranu před nečistotami a delší životnost.
Dlouhá životnost
Nově vyvinutá řezná geometrie
3x rozdělený materiál v razníku – odpad z děrování neulpívá na šroubu, zaručeně rovnoměrné opotřebení nástroje a přesný kruhový otvor bez otřepů
Přesné zarovnání s příčnou ryskou
Čtyř vruby na razníku
Průměr pro ovládací prvky (tlačítka, spínače, kontrolky): 30,5 mm
Pro napínací šroub Ø19,0 mm je možné i předvrtání pomocí průbojníku vel. M20 (PG 13,5).
Pro předvrtání: Spirálový vrták HSS, obj. č. 0624...
Mazání napínacího šroubu: AL 1100 obj. č. 0893 110 1
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!