Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 35
The hinge system is concealed in the top and bottom of the cabinet
Built-in finger protection, does not open wider than ∅ 7 mm
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
With integrated damping. Specially for aluminium profile frame doors
Seamless joints on doors up to 24-mm thick
Rapid final assembly without drilling through glass
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.