100 % Polyester - 280 g/m²
- Hoher Wärmeschutz
- Gewebe mit Anti-Pilling-Behandlung
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug und Stopper am Bund
- Zwei Taschen am Bund mit Reißverschluss und Patte
- Atmungsaktives Netzinnenfutter
- Verstellbare, elastische Bündchen
EN ISO 20471:2013, Klasse 3/2
Waschbar bei max. 40 °C
Nicht bügeln
Nicht trocknergeeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!