Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blue high gloss desiccant
Liquid desiccant for use in vehicle car washes with air blowers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht schnelles und großflächiges Aufreißen des Wasserfilms
- Wasser wird schon vor Einsatz des Gebläses weitgehend von der Fahrzeugoberfläche entfernt
- Sehr gutes Abtrocknen
Erzeugt zusätzlichen Schutzfilm
- Fahrzeugoberfläche erhält einen effektvollen Glanz
- Regenwasser perlt ab
Phosphat-, AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: ca. 4
Frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
Gemäß OECD* leicht abbaubar
* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Frostfrei lagern! Überdosierung vermeiden! Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen.
Für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen und SB-Waschanlagen.
Bei Dosierung über die Dosierpumpe unverdünnt ansaugen. Bei Dosierung über den Injektor 1 Teil Glanztrockner in 9 Teile Wasser einrühren.
Anwenderkonzentration: ca. 0,2 %
Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 8 - 10 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!