Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Shell Winter SBH safety boots
This lined winter boot is suitable for use in low temperatures. The rubber sole ensures optimum grip and the PU shell is absolutely watertight. The textile shaft area is identical to S3.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wasserdichte und abriebfeste PU Schale, textiler Kragenbereich wie S3
- Innenfutter aus synthetischem Fell
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- Gummi-Laufsohle HI CI, Weite 11
- Metallfrei, made in Europe, EN ISO 20345:2022
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!