Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
S7S Terax high-cut safety boot
Designed for extreme applications! The Vibram outer sole ensures the best grip, the cap and the 360° abrasion protection improve durability and the membrane construction ensures weather protection. This S7 boot is an all-rounder for heavy-duty applications.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vodoodpudivý semiš, textilní lem, ochrana proti oděru 360°
- Vodotěsná a prodyšná membrána MODYTEX, textilní podšívka lemu s větracími otvory
- Plastový chránič prstů, mezipodešev z tkaniny PS odolná proti proražení
- Gumová vnější podešev VIBRAM SR CI HI HRO SC s vyztuženou špičkou, šířka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, vyrobeno v Evropě, EN ISO 20345:2022
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!