Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Heavy-duty roof hook II cast aluminium
Heavy-duty roof hook II cast aluminium - 1
Heavy-duty roof hook II cast aluminium - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heavy-duty roof hook II cast aluminium

Special type for high snow and wind loads

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Höhenausgleich bis zu 30 mm


Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden.



Riffelung am Bügel


Optimaler Form- und Kraftschluss



Komplett vormontiert mit Hammerkopfschraube M8x25, Edelstahl A2 und Sperrzahnmutter M8 (SW13), Edelstahl A2



Maximale Belastungswerte


  • Druck parallel zur Dachfläche: 1,75 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 2,30 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: –1,50 kN
Hinweis

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 SK 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.