Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Heavy-duty flat connector

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heavy-duty flat connector

Robust flat connector for narrow wood/wood joint connections for transferring high loads (e.g. timber frame or truss connections)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hohe Tragfähigkeit

  • Schmale Ausführung

  • Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 22%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Mit Gewindestangen, Bolzen oder ASSY 4.0 Kombi Schrauben kann eine Sicherung gegenüber abhebenden Lasten erfolgen. Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden.



Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen.



Die Nagelrandabstände und Bolzabstande nach EC5 sind einzuhalten.



Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszuführen.



Der Bolzen, Schrauben und Dübeldurchmesserdarf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder