Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Heavy-duty castor with rotating holder and locking brake
Polyurethane tyres, cast core
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Náboj kuličkového ložiska
- Pevnost: 95±3 Shore A
- Vysoká nosnost
- Odolnost vůči teplotám od -20°C do +80°C
- Vynikající kluzné vlastnosti a pružnost
- Dobrá odolnost proti opotřebení
- Mimořádně odolný kryt
- Elektrolyticky pozinkovaná kovaná ocelová deska
- Vidlice vyrobena ze zinkovaného ocelového plechu
- S axiálním kuličkovým ložiskem a kuželíkovým válečkovým ložiskem
- Kroužek na ochranu proti prachu
Vhodné pro prostředí vystavená povětrnostním vlivům, alkoholům a glykolům. Nedoporučuje se pro použití v prostředích s organickými a minerálními kyselinami a alkalickými zásadami. Toto kolečko se používá všude tam, kde je potřeba obzvlášť velká nosnost: Těžké zvedací systémy, zvedací plošiny, podvozky pro řízení a přepravu, mobilní plošiny apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!