Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heavy-duty roof hook gravity die-cast aluminium
Special type for high snow and wind loads
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höhenausgleich bis zu 30 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden.
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37, 47 x 37 und 60 x 37 kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte
- Druck parallel zur Dachfläche: 2,35 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 2,05 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: –2,05 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 SK 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!