Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Heavy-duty roof hook gravity die-cast aluminium
Special type for high snow and wind loads
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kompenzace výšky do 30 mm
Nerovnosti střechy lze snadno kompenzovat montážní lištou.
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předem sestavené
Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.
Hodnoty maximálního zatížení
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 2,35 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 2,05 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -2,05 kN
K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva ASSY 3.0, zápustná hlava 8 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!