Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prometeus heated vest
The winter vest with intelligent heating technology is ideal for cold winter days. It provides warmth at the touch of a button. Includes rechargeable battery and charger.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Intelligente Heiztechnik
- Button zum Aktivieren des Akkus und Einstellen der Heizstufen
- Kann für Arbeit und Freizeit unter allen Jacken verwendet werden
- Leichter Lithium-Ionen-Akku (100 g), 7,4 V, 3.000 mAh, sorgt für längere Leistung unter allen Bedingungen
- Inklusive Ladegerät 100-240V AC zu DC 8,4V, 1,50A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!