Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Heat-shrink crimp and solder connector with colour indicator HIGH-END butt connector
Heat-shrink crimp and solder connector with colour indicator HIGH-END butt connector - 1
Heat-shrink crimp and solder connector with colour indicator HIGH-END butt connector - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heat-shrink crimp and solder connector with colour indicator HIGH-END butt connector

High-quality crimp and solder connector with double-walled heat-shrink tubing, crimp sleeve with inspection holes and lead-free solder with colour indicator to ensure an optimal solder connection.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die ultimative Verbindung


Erst für die mechanische Zuverlässigkeit crimpen, dann für die überlegene Festigkeit und Leitfähigkeit löten.



Sicher


  • Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich

  • Crimphülse mit Sichtlöchern für eine einfache optische Kontrolle der Verbindung

  • Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch


Belastbar


  • Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird

  • Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung


Anwenderfreundlich


  • Einfache Installation dank der Crimpung im Voraus, welche die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert

  • Sichtlöcher der Crimphülse durch Punkte auf dem Schrumpfschlauch einfach aufzufinden

  • Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist

  • Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen

  • Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!