Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Heat-shrink crimp branch connector end connector
Heat-shrink crimp branch connector end connector - 1
Heat-shrink crimp branch connector end connector - 2
Heat-shrink crimp branch connector end connector - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heat-shrink crimp branch connector end connector

Branch connections from two to max. four wires

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Transparenter Schrumpfschlauch


Einfache optische Kontrolle der Verbindung



Schlanke Bauform


Wenig Platzbedarf erforderlich



Schrumpfrate von 4:1


Breites Anwendungsspektrum

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Anwendungsgebiet
Herkömmliche Methode:
Keine Staub- und Feuchtigkeitsdichte
Nur in trockenen Bereichen einsetzbar!
Wärmeschrumpfende Crimp-Abzweigverbinder:
Staub- und feuchtigkeitsdicht
Überall einsetzbar!
Anleitung
Leiter abisolieren. Abisolierlänge: 16 mm.Leiter in den End-Abzweig -
verbinder einführen.
Vercrimpung herstellen.
Der Farbcode auf dem
Schrumpfschlauch gibt das
Crimpgesenk vor.
Leiter so anordnen, dass Heiß -
schmelzkleber in die Zwischen -
räume fließen kann.
Schrumpfschlauchende aufschrumpfen,
bis Zwischenräume
mit Heißschmelzkleber gefüllt
sind.
Crimpfläche und Verbinderkopf
nicht erhitzen!