Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warning adhesive tape, non-slip, standard
Anti-slip warning markings for marking hazardous areas and as
slip prevention in indoor and weather-protected outdoor areas
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Selbstklebend und leicht anzubringen
- Nach der Verlegung sofort begehbar
Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Rutschhemmung von R13 nach DIN EN 16165
- Vorbeugung von Rutsch- und Sturzunfällen
Aluminiumoxid Körnung, die mittels Acrylharz fest mit einem PVC-Trägermaterial verbunden ist
- Langlebig und reißfest
- Wasserfest, chemikalienbeständig und mineralölresistent
Mit Silikonpapier
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.
Rutschhemmende Warnmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen und als Rutschsicherung im Innen- und witterungsgeschützten Außenbereich, wie z.B. Treppen- und Rampenkanten, Arbeitsbereiche, Hebebühnen, Werkstattgruben, Maschinen, Fahrzeuge, Nassbereiche, uvm.
Hält intensiver Begehung und leichten Hubwagenverkehr stand. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!