Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Analogue calibrated tyre inflator

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Analogue calibrated tyre inflator

The analogue tyre inflator is calibrated and is supplied with an adapter set. With a 1 metre hose and a robust, impact-resistant plastic housing, it is ideally suited for precise air pressure measurements up to 12 bars. The ergonomic, 2-component plastic handle ensures comfortable handling.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Leicht ablesbares Präzisionsmanometer: Das große Ziffernblatt bietet genügend Platz für die Skaleneinteilung

  • Bequemes Arbeiten: Der 1 m lange Befüllschlauch ermöglicht einfaches Messen an schwerzugänglichen Stellen

  • Schnelles Ankoppeln an das Reifenventil: Dank Schnellstecknippel sekundenschnell mit dem Ventil verbunden

  • Angenehmes Handling: 2K-Griff liegt gut und rutschfest in der Hand

  • Adapter Set: Für Bälle, Schlauchboote und Fahrradreifen

  • Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse für eine lange Lebensdauer

  • Geeignet für Luftdruckmessungen bis zu 12 bar

  • Hohe Messgenauigkeit bei verschiedenen Druckbereichen

  • Einsetzbar in einem Temperaturbereich von -5 bis 40 °C

  • Standard-Anschlussgewinde von 1/4 Zoll für vielseitige Einsatzmöglichkeiten