Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hand tap, third tap HSS DIN 2181

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hand tap, third tap HSS DIN 2181

Third tap with notch shape C for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

HinweisUm ein vollständiges Gewinde herzustellen, wird zusätzlich ein Vorschneider benötigt.