Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 1
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 2
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 3
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 4
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 5
Hand-lever grease gun for 400 g cartridges - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hand-lever grease gun for 400 g cartridges

(DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) or for 500 cm³ loose grease

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Kapacita při dávkování až 1,5 cm³

  • Pracovní tlak 400 bar

  • Maximální tlak až 800 bar

  • Ovládací síla 50 až 330 N s hnacím tlakem 50 až 400 bar

  • Vyhovuje normě DIN 1283 (M10x1) a je testován podle norem kvality TÜV/GS, BLT a DLG

  • Dodáváno se zesílenou pryžovou hadicí a hubicí (M10x1)
Upozornění

Součástí dodávky jsou zesílená pryžová hadice a hubice (M10x1)

Účel použití