Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hand-lever drum pump
Self-aspirating robust polypropylene hand lever pump with Viton seals
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pojistný kroužek pro bezpečné upevnění
- 2" připojení sudu
- Teleskopická čerpací trubka pro sudy 60 l a 200 l, nastavitelná v rozsahu 500–900 mm
- Průtok: cca 300 ml/záběr
Vhodné pro přepravu olejů do SAE 40, motorového oleje, motorové nafty, hydraulického oleje, převodového oleje, kapaliny AdBlue, nemrznoucí směsi do chladičů, nemrznoucí směsi do ostřikovačů a vody.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!