Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Analogue tyre inflator with manometer manual operation
For cars and lorries, suitable for air and nitrogen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robuste Ausführung für eine lange Lebensdauer
- Das Manometer ist durch die Ummantelung und integrierte Schutzmechanismen sicher geschützt
- Der Schlauchansatz hat einen wirksamen Knickschutz durch eine Spirale aus Metall
- Der stoßgedämpfte Anschlussnippel federt effektiv ungewollte Stürze ab
Störungsfreier Betrieb und dauerhalft präzise Messwerte
- Die eingebauten Metallsiebe filtern Schmutzpartikel heraus ohne die Luftmenge zu reduzieren
- Der große Messbereich von 0-12 bar wird auf dem großen Ziffernblatt mit feinteiliger Skaleneinteilung genau angezeigt
Einfache und sichere Bedienung
- Der rote Universalhebel erlaubt Befüllen und Ablassen mit einem Handgriff
- Der genormte Anschluss (Gewinde M18 x 1,5) sorgt für eine sichere Verbindung bei Betriebsdrücken bis zu 16 bar
- Der Stecknippel zum Reifen hat einen praktischen Schnellverschluss mit Clip für eine sichere Befestigung
- Stecknippel auf Reifenventil aufstecken und mit einer 1/2 Umdrehung aufdrehen
- Entleeren: Hebel halb drücken
- Füllen: Hebel bis Anschlag durchdrücken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!