Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hand cleansing soap
Liquid soap, pearly, fragranced
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Handreiniger sind Hautpflegeprodukte in flüssiger oder halbfester Form zur Reinigung der Hände. Die Formulierung entfernt Fett, Öl, Heizöl, Lacke und jede Art von Schmutz, wirkt sanft auf der Haut und macht sie weich und geschmeidig.
Für leichten Schmutz
Für den regelmäßigen Einsatz geeignet
Spezielle Inhaltsstoffe
Reinigt die Haut sanft, bewahrt die Hautbarriere und macht die Hände weich und leicht duftend
Nachfüllpackung für Spender
Das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort bei einer Temperatur zwischen 10 und 35 °C lagern. Nicht in der Nähe von Wärmequellen und in direktem Sonnenlicht aufbewahren. Bei Temperaturen unter der empfohlenen Temperatur kann sich die Viskosität des Produkts verändern. Dies kann behoben werden, indem das Produkt unter den oben genannten Bedingungen gelagert wird.
Ideal für Büros, Restaurants und Gemeinschaftseinrichtungen im Allgemeinen
Tragen Sie die gewünschte Menge des Produkts direkt auf die Hände auf, reiben Sie es bis zur vollständigen Emulsion und spülen Sie es gründlich ab. Um den vollen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, ist es am besten, die Hände vor der Reinigung und während des Reibens nicht zu befeuchten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!