Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tapping and chipping hammer BMH 40-BL
Brushless hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbour, die-cast aluminium housing and anti-vibration mechanism for comfortable working at maximum performance
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wartungsfrei und langlebig
Brushless Motor
Für den harten Baustelleneinsatz geeignet
Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
Ideal bei Arbeiten in weicheren Materialien
Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
Gleichbleibende Drehzahlen unter Last
Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelun
Sicheres Arbeiten
Sicherheitsrutschkupplung entkoppelt mechanisch den Antrieb bei Blockieren des Bohrers
Ermüdungsfreies Arbeiten
12-fache Meißelverstellung ermöglicht das Anpassen an verschiedene Arbeitswinkel bei Meißelarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!