Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hammer drill bit Max Quadro-S
Strong hammer drill bit with X-shaped head geometry and four-spiral feed helix for fast drilling speed with significantly smoother running and greater precision in comparison with conventional drill bits featuring a head with two cutting edges
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nehrozí zaháknutí
Vrták má mnohem menší tendenci k zaháknutí díky geometrii se čtyřmi řeznými hranami.
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot umožňuje přesné bodové vrtání.
Větší přesnost
Umožňuje ji použití čtyř řezných hran na hlavě vrtáku, které lépe drží polohu ve vrtaném otvoru, a čtyřnásobné spirále s menší třecí plochou.
Čtyři velké spirály zajišťují rychlý odvod třísky při vrtání.
Mějte, prosím, na paměti: V případě dlouhého vrtáku proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!