Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
2-CUTTER SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS Red Stripe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-CUTTER SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS Red Stripe

Ideal for through-hole applications in bricks, mortar, concrete blocks and poured concrete without rebar (steel reinforcement)

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

SDS-Plus-Schaft


Zwei runde Nuten zur axialen Fixierung und zwei Keilnuten für eine optimale Drehmomentübertragung. Geeignet für Bohrhammer bis 5 kg.



Hervorragende Bohreigenschaften


Sorgt für eine gute Lochgeometrie für die weitere Verwendung von mechanischen Dübeln, die einen recht präzisen und glatten Bohrdurchmesser erfordern.



Ermöglicht laufruhiges Bohren


Die Hartmetallspitze leitet den Bohrstaub problemlos von der Spitze ab und sorgt für einen optimalen Bohrfortschritt.



Erhöhte Strapazierfähigkeit


Das verstärkte Hartmetall-Element mit Armierungsphasen sorgt für höhere Beständigkeit.



Hohe Bruchfestigkeit


Durch kernverstärkte Bohrwendel.



Zwei U-förmige Spannuten


Effektiver Bohrmehlabtransport und eine Standardlebensdauer



Punktgenaues Anbohren


Sorgt für eine sehr gute Lochgeometrie für die weitere Nutzung von Dübeln.

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!