Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hammer drill bit Plus Quadro-S
Strong hammer drill bit with X-shaped head geometry and four-spiral feed helix for fast drilling speed with significantly smoother running and greater precision in comparison with conventional drill bits featuring a head with two cutting edges
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kein Einhaken
Der Bohrer neigt, durch die 4-Schneiden-Geometrie des Kopfes, deutlich weniger zum Einhaken an Armierungen.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Verbesserte Präzision
Da die Führung des Bohrkopfes an den 4-Schneiden und durch die 4-spiralige Bohrwendel, bei geringerer Reibungsfläche besser im Bohrloch anliegt. Die 4 großvolumigen Förderwendeln sorgen für einen schnellen Bohrmehltransport.
Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!