Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plus Quadro-L hammer drill bit
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring an innovative and symmetrical head geometry with four cutting edges and a new multi-zone conveyor helix with an optimised diameter
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výrazně vylepšená životnost výztuh a betonu
- Díky inovativní a symetrické geometrii hlavy se čtyřmi řeznými hranami, hlavou z tvrdokovu (průměr 5–20 mm) a jednodílným karbidovým prvkem a konstrukcí Peak (průměr 22–32 mm)
- Okraje výztuh na řezných hranách zabraňují zaseknutí vrtáku nebo jeho vyběhnutí ze středu například při úderu
Výrazně rychlejší vrtání
Vylepšená geometrie hrotu s výkonovými hranami, dodatečnými prachovými drážkami a zakřivenými řeznými hranami (průměr 5–20 mm) zajišťuje rychlý průběh vrtání a dopravuje řezy vrtáků do šroubovice dopravníku.
Nová vícezónová šroubovice dopravníku s optimalizovaným průměrem pro znatelně zvýšenou odolnost proti rozbití, lepší rychlost vrtání a optimální odstranění odřezků
- Střídavé široké a úzké spirálové drážky v provedení Speed a Heavy Duty a optimalizovaná pevnost spirálového jádra, stejně jako široké drážky a silnější jádro v oblasti hlavy pro průměr 5–20 mm
- Spirála se zesíleným jádrem, snížená hmotnost a významné zvýšení objemu spirály pro průměr 22–32 mm
Přesné bodové vrtání
Speciální samostředicí hrot s homogenními a hladkými přechody umožňuje přesné bodové vrtání
Konvexní konec stopky a přechodová zóna
Konec stopky ve tvaru koule a přechodová zóna (hladký přechod ze spirály na stopku z průměru 18 mm) zajišťují cílenější, a tedy efektivnější přenos rázové energie do hrotu vrtáku, a tím zajišťují rychlejší průběh vrtání
Indikátory opotřebení na hlavici vrtáku
Indikátory pro posouzení rozměrových přesností kotevních otvorů
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný.
- Vrtání výztužných tyčí je možné pouze s povolením stavebního technika
- Pokud používáte dlouhé vrtáky, proveďte předvrtání s kratším vrtákem stejného průměru.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!