Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 4, počet verzí: 4
Hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbor, die-cast magnesium transmission housing and anti-vibration mechanism for comfortable working
Robust hammer drill and chipping hammer with SDS-plus drive arbour for drilling diameters up to 32 mm in concrete
Powerful and anti-vibration 8-kg hammer drill/chipping hammer with SDS-max drive arbour.
Brushless hammer drill and chipping hammer with SDS-max drive arbour, die-cast aluminium housing and anti-vibration mechanism for comfortable working at maximum performance
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.