Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metric double box-end wrench with POWERDRIV®
Half-moon shape, for working in confined spaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für schwer zugängliche Einsatzstellen
- Der Starter- und Blockschlüssel sorgt durch seine Halbmondform für eine effiziente Kraftübertragung.
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind dünnwandig, beidseitig angesenkt, der Drehwinkel beträgt 30°
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der ISO 3318
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Arbeiten am Motorblock, Starter, Ansaug- und Auspuffkrümmer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!