Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HSS Performance plain stepped twist drill bit
The latest generation of Performance stepped drill bits for longer service lives, significantly faster drilling with smooth running and greatly reduced formation of burrs when processing thin workpieces made from conventional steel with a strength of up to 900 N/mm2, aluminium, cast iron, brass, bronze, wood and plastics.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
4-fach höhere Standzeit
Gegenüber vergleichbaren blanken Stufenbohrern
Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren
Exklusiver Speed-Anschliff
Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs
Signifikant niedrigere Vorschubkräfte
Optimierte Schneidengeometrie
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Blechverzug
- Verbesserte Rundheit der Bohrung
- Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten
Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang
Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Die Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation sind ideal für die Bearbeitung von Blechen, Platten, Profilen und Rohren aus konventionellem unlegierten Stahl bis 900 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen mit einer Dicke von bis zu 4,0 mm. Legierte Stähle bis 900 N/mm2 Festigkeit können bis zu einer Dicke von 2,0 mm bearbeitet werden.
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten
- Auf gleichmäßigen Vorschub achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!