Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
HSS Performance plain stepped twist drill bit
The latest generation of Performance stepped drill bits for longer service lives, significantly faster drilling with smooth running and greatly reduced formation of burrs when processing thin workpieces made from conventional steel with a strength of up to 900 N/mm2, aluminium, cast iron, brass, bronze, wood and plastics.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
4 krát delší životnost
V porovnání se srovnatelnými holýma stupňovitými vrtáky
Vylepšené vystředění a až o 100 % rychlejší bodové vrtání
Exkluzivní rychlé broušení
Zrychlení celého procesu vrtání
Výrazně nižší síly posuvu
Optimalizovaná řezací geometrie
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechových dílů
- Zlepšená kruhovitost otvoru
- Výrazně snížená tvorba otřepů na okrajích
Až 80% snížení síly vyvíjené na nástroj během vrtání
Optimalizovaný řezný profil s hladším přechodem mezi jednotlivými stupni
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
- Centrování, vrtání, jádrové vrtání a odstraňování otřepů z plechu, trubek a profilů v jediném kroku při použití ručních vrtaček i stacionárního vybavení.
- Nejnovější generace stupňovitých vrtáků Performance je ideální pro obrábění plechu, panelů, profilů a trubek vyrobených z konvenční nelegované oceli o síle až 900 N/mm2, hliníku, litiny, mosazi, bronzu, dřeva a plastu o tloušťce do 4,0 mm. Legované oceli o síle až 900 N/mm2 lze zpracovat do tloušťky 2,0 mm.
- Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!