Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit - 1
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit - 2
HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSS Multi Performance TiAIN stepped twist drill bit

The latest generation, multi-performance, stepped drill bits with TiAIN coating for maximum service life, significantly faster drilling with quiet processing as well as greatly reduced burr formation in the processing of almost all thin-walled materials such as conventional steel up to 1300 N/mm2 strength, stainless steel, aluminium, cast iron, brass, bronze, wood and plastics.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit


Gegenüber konventionellen, unbeschichteten Stufenbohrern



Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren


Exklusiver Speed-Anschliff



Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs


Signifikant niedrigere Vorschubkräfte



Optimierte Scheidengeometrie


  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Verbesserte Rundheit der Bohrung

  • Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten


Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters